Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Glasfaser-Schubstangenset 10 m 21-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Glasfaser-Schubstangenset 10 m 21-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146270

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103462706

Sonepar Artikelnummer

120537795

Hersteller Artikelnummer

146270

Hersteller Typ

146270

Hersteller Artikel Nr.:

146270

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

2.000 kg

Katimex Glasfaser-Schubstangen-Sortiment, die Perfekte Lösung um Kabel in Zwischendecken oder beengten Räumen zu verlegen. Mit jeweils einer M5 Innen- bzw. Außengewindehülse am Ende der Schubstange für eine beliebige Verlängerung. Inklusive LED-Leuchtaufsatz für ausreichend Licht und einem Gleitaufsatz bei Hindernissen. Lieferung in praktischer Tasche mit Befestigungsmöglichkeit (z. B. an Leitern). Auch ohne vorhandene Kabelschächte, Leerrohre oder andere Kabelführungen. 21-Teilig, Inhalt: 3 Schubstangen mit einem ø von 6 mm, Länge 1 m, 7 Schubstangen mit einem ø von 8 mm, Länge 1 m, 1 Gleitaufsatz, 1 LED-Lamp 3 Schubstangen Durchmesser 6 mm Länge 1 m, 3 Schubstangen Durchmesser 8 mm Länge 1 m, 1 Gleitaufsatz, 1 LED Lampe, 1 Führungskopf mit Ring, 1 Haken, 1 Führungskopf, 1 Kette, 1 Zugkopf, 1 Magnet, 1 Flex-Stab 15cm, 1 Adapter von M6 auf M5, 1 Zubehörtasche.