Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Glasfaser-Spezialkleber für Kabeljet und Röhrenaal 20g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Glasfaser-Spezialkleber für Kabeljet und Röhrenaal 20g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142193

  • Anwendung - Kabeleinziehsystem

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421932

Sonepar Artikelnummer

120101899

Hersteller Artikelnummer

142193

Hersteller Typ

142193

Hersteller Artikel Nr.:

142193

Anwendung:

Kabeleinziehsystem

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Physische Form:

Flüssigkeit

Transparent:

Ja

Max. Temperatur:

80 °C

Max. Klebespalt:

0.15 mm

Viskosität:

100 Pa-s

Verarbeitungszeit:

5 .. 40 s

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserbasis:

Nein

Wasserfest:

Nein

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

20 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35069900

Gewicht:

0.028 kg

KatimexGlasfaser-Spezialkleber für Kabeljet und Röhrenaal, dickflüssig, 20 g