Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gliedermaßstab Kunststoff 10 Glieder 2m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gliedermaßstab Kunststoff 10 Glieder 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210008

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Glieder - 10

  • Breite - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104100089

Sonepar Artikelnummer

120100187

Hersteller Artikelnummer

210008

Hersteller Typ

210008

Hersteller Artikel Nr.:

210008

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2 m

Anzahl der Glieder:

10

Breite:

15 mm

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Mit Tiefenmesser:

Nein

Gewicht:

110 g

Genauigkeitsklasse:

3

PEFC-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

0.110 kg

Gliedermaßstab aus Kunststoff und Buchenholz, 2 m Länge. Patentierte 90°-Einrastung und Winkelgradanzeige an jedem zweiten Glied (bis 180°). Ausführung aus Glasfaser, chemikalienfest (weiß)