CIMCO - Gravuren für Plombenstempel Einfassungsrand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101735
Stempeldurchmesser - 8 mm
Mit Seitenschneider - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96110000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103017357
Sonepar Artikelnummer
120099213
Hersteller Artikelnummer
101735
Hersteller Typ
101735
Hersteller Artikel Nr.:
101735
Stempeldurchmesser:
8 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96110000
Gewicht:
0.001 kg
Gravuren für Plombenstempel jeder Einfassungsrand


