CIMCO - Grundplakette 'Geprüft/am/durch/gemäß...'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182716
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Durchmesser - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827161
Sonepar Artikelnummer
120552419
Hersteller Artikelnummer
182716
Hersteller Typ
182716
Hersteller Artikel Nr.:
182716
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
89 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.059 kg


