Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Grundplakette, Maße 95 x 40 mm, 25 Stück pro Heft

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Grundplakette, Maße 95 x 40 mm, 25 Stück pro Heft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182690

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Metallicfarbe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103826904

Sonepar Artikelnummer

120537944

Hersteller Artikelnummer

182690

Hersteller Typ

182690

Hersteller Artikel Nr.:

182690

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Grundplaketten - Die selbstklebende Grundplakette besteht aus weißer, beschriftbarer Kunststofffolie, die mehrfach beklebt werden kann. Sie haftet gut auf sauberen Untergrund und wird beim Entfernen zerstört. Die Dokumentenfolie ist resistent gegen Wasser, aliphatische Lösungsmittel sowie Öle und Fette auf Petroleumbasis. Ausführung: Stück pro Heft: 25, Maße: 92x40 mm, VE: 1.