Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gürteltasche für Kleinteile

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gürteltasche für Kleinteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175608

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103093481

Sonepar Artikelnummer

121021683

Hersteller Artikelnummer

175608

Hersteller Typ

175608

Hersteller Artikel Nr.:

175608

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schloss:

Nein

Gesamtzahl der Fächer:

1

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.225 kg

Die Gürteltasche für Kleinteile bietet die Möglichkeit Kleinteile sicher am Gürtel zu verstauen. Darüber hinaus verfügt die Kleinteiletasche über Befestigung für Hammer, Crimp- oder Abisolierzange. Weitere Laschen zum Befestigen von weiteren Werkzeuge, wie Baumarker oder Schraubendreher runden die Tasche ab. Befestigung an Leder- und Laschengürtel Wetterfest