CIMCO - Gürteltasche + Holder mit 3 Werkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 436905
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Kabelschneider - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103143285
Sonepar Artikelnummer
121402833
Hersteller Artikelnummer
436905
Hersteller Typ
436905
Hersteller Artikel Nr.:
436905
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.150 kg


