CIMCO - Gürteltasche Smartphone Bestücktinkl 3. Werkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170403
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Elektromonteur-Set - Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103093955
Sonepar Artikelnummer
121021690
Hersteller Artikelnummer
170403
Hersteller Typ
170403
Hersteller Artikel Nr.:
170403
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.350 kg


