CIMCO - Gürteltasche Solar mit Schwingfunktion inkl. 5 Werkzeuge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170475
Anzahl der Zangen - 2
Anzahl der Kabelschneider - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103097502
Sonepar Artikelnummer
121067689
Hersteller Artikelnummer
170475
Hersteller Typ
GÜRTELTASCHE SOLAR INKL. 5 TLG
Hersteller Artikel Nr.:
170475
Anzahl der Zangen:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.254 kg


