CIMCO - Gürteltasche Solar SK mit Schwingfunktion inkl. 5 Werkzeuge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170477
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Kabelschneider - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103097519
Sonepar Artikelnummer
121067690
Hersteller Artikelnummer
170477
Hersteller Typ
GÜRTELTASCHE SOLAR INKL. 4 TLG
Hersteller Artikel Nr.:
170477
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.234 kg


