Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Haftputzgips ROT-WEISS im Papiersack 25kg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Haftputzgips ROT-WEISS im Papiersack 25kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140342

  • Ausführung - Pulver

  • Für Gipsstärke - 5 .. 35 mm

  • Trockenzeit - 24 .. 48 h

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003230005285

Sonepar Artikelnummer

120996182

Hersteller Artikelnummer

140342

Hersteller Typ

140342

Hersteller Artikel Nr.:

140342

Ausführung:

Pulver

Für Gipsstärke:

5 .. 35 mm

Trockenzeit:

24 .. 48 h

Farbe:

weiß

Druckfestigkeit nach EN 998-1:

3 N/mm²

Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1:

0.2 N/mm²

Haftfestigkeit nach EN 998-1:

0.2 N/mm²

Materialbedarf pro 1 mm Schichtdicke:

0.8 kg/m²

Dichte:

875 kg/m³

Verarbeitungstemperatur:

5 .. 30 °C

Verarbeitungszeit:

90 .. 100 min

Schnell trocknend:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet zum Verkleben von Innenmauerziegeln:

Nein

Leichtgewichtig:

Nein

Einfärbbar:

Nein

Geeignet für Basisschicht:

Ja

Geeignet für die Deckschicht:

Ja

Geeignet für Renovierung:

Ja

Thermisch isolierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

25202000

Gewicht:

25.000 kg

Haftputzgips Rot-Weiss, einlagiger Innenputz mit Haftzusätzen und hoher Ergiebigkeit für die Handverarbeitung auf allen üblichen Putzuntergründen sowie auf rauen oder glatten Betonflächen im Innenbereich einschließlich häuslicher Küchen und Bäder. Bei glatten Untergründen ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich. Geglättet, gefilzt oder in freier Struktur verarbeitbar, Verarbeitungszeit ca. 100 Minuten (je Verarbeitungsbedingungen), empfohlene Putzdicke 8 mm, Materialverbrauch ca. 5 m²/25 kg-Sack bei 8 mm Putzdicke, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, im Papiersack 25 kg, VE= 1 Palette, 40 Sack.