Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Halbrundfeile Schlicht Hieb3 200mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Halbrundfeile Schlicht Hieb3 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206613

  • Form - halbrund

  • Hiebform - Kreuzhieb

  • Hieb - 3

  • Gesamtlänge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104066132

Sonepar Artikelnummer

120538201

Hersteller Artikelnummer

206613

Hersteller Typ

206613

Hersteller Artikel Nr.:

206613

Form:

halbrund

Hiebform:

Kreuzhieb

Hieb:

3

Gesamtlänge:

200 mm

Klingenlänge:

150 mm

Klingenbreite:

21 mm

Klingenhöhe:

6 mm

Klingendurchmesser:

6 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82031000

Gewicht:

0.125 kg

Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form E, halbrund. Ausführung: Hieb 3, Größe: 200 mm