Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Halteseil ERGOGRIP, EN 538, Länge 1,5m, Stärke 12mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Halteseil ERGOGRIP, EN 538, Länge 1,5m, Stärke 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140490

  • Farbe - mehrfarbig

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 56090000

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404904

Sonepar Artikelnummer

120126470

Hersteller Artikelnummer

140490

Hersteller Typ

140490

Hersteller Artikel Nr.:

140490

Farbe:

mehrfarbig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56090000

Gewicht:

0.700 kg

Halteseil ERGOGRIP nach EN 358, Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung mit ergonomisch geformten Bedienteil, Länge 1,5 m und Einhandkarabiner, Stärke 12 mm Kernmantelseil. Das Seil wird am Gurt in den Halteösen fixiert.