Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Handfeger, aus Rosshaar, Länge 300mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Handfeger, aus Rosshaar, Länge 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143030

  • Werkstoff des Griffs - Holz

  • Werkstoff der Borsten - Naturhaar

  • Farbe - mehrfarbig

  • Gesamtlänge - 315 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103430309

Sonepar Artikelnummer

120119331

Hersteller Artikelnummer

143030

Hersteller Typ

143030

Hersteller Artikel Nr.:

143030

Werkstoff des Griffs:

Holz

Werkstoff der Borsten:

Naturhaar

Farbe:

mehrfarbig

Gesamtlänge:

315 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

0.147 kg

Handfeger in bester Qualität aus Rosshaar mit schwarzem Bart, aus Holz, Länge 300 mm