CIMCO - Handgewindebohrer DIN 352/HSS M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202128
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 10
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104021285
Sonepar Artikelnummer
120538132
Hersteller Artikelnummer
202128
Hersteller Typ
202128
Hersteller Artikel Nr.:
202128
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
24 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
5.5 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Schaftlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
46 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Ja
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
4
Flankenwinkel:
90 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.060 kg


