CIMCO - Handgewindebohrer DIN 352/HSS M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202130
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 12
Gewindesteigung - 1.75 mm
Gewindelänge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104021308
Sonepar Artikelnummer
120538134
Hersteller Artikelnummer
202130
Hersteller Typ
202130
Hersteller Artikel Nr.:
202130
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
12
Gewindesteigung:
1.75 mm
Gewindelänge:
29 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
7 mm
Schaftdurchmesser:
9 mm
Schaftlänge:
86 mm
Schneidenlänge:
46 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Ja
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
4
Flankenwinkel:
90 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.032 kg


