CIMCO - Handgewindebohrer DIN 352/HSS M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202116
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 3
Gewindesteigung - 0.45 mm
Gewindelänge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104021162
Sonepar Artikelnummer
120538124
Hersteller Artikelnummer
202116
Hersteller Typ
202116
Hersteller Artikel Nr.:
202116
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
3
Gewindesteigung:
0.45 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
2.1 mm
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Schaftlänge:
32 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Ja
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
4
Flankenwinkel:
90 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.004 kg


