CIMCO - Handgewindebohrer DIN 352/HSS M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202120
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 4
Gewindesteigung - 0.7 mm
Gewindelänge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104021209
Sonepar Artikelnummer
120538126
Hersteller Artikelnummer
202120
Hersteller Typ
202120
Hersteller Artikel Nr.:
202120
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
4
Gewindesteigung:
0.7 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
3.4 mm
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Schaftlänge:
41 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Ja
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
4
Flankenwinkel:
90 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.008 kg


