Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Handgewindebohrer DIN 352/HSS M6

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Handgewindebohrer DIN 352/HSS M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202124

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 6

  • Gewindesteigung - 1 mm

  • Gewindelänge - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104021247

Sonepar Artikelnummer

120538128

Hersteller Artikelnummer

202124

Hersteller Typ

202124

Hersteller Artikel Nr.:

202124

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

6

Gewindesteigung:

1 mm

Gewindelänge:

19 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Ausführung:

Handgewindebohrer

Vierkantantrieb:

4.9 mm

Schaftdurchmesser:

6 mm

Schaftlänge:

44 mm

Schneidenlänge:

31 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Ja

Linksgewinde:

Nein

Farbringkennzeichnung:

sonstige

Schneidstoff:

HSS

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.012 kg

Handgewindebohrer DIN 352/HSS, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 H), Dreiteiliger Satz: Vorschneider - Mittelschneider - Fertigschneider. Ausührung: Gewinde: M6, Steigung: 1,00 mm, Schaft-⌀: 6,0 mm, Gesamtlänge: 50 mm, VE: 1