CIMCO - Handgewindebohrer DIN 352/HSS M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202126
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 8
Gewindesteigung - 1.25 mm
Gewindelänge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104021261
Sonepar Artikelnummer
120538130
Hersteller Artikelnummer
202126
Hersteller Typ
202126
Hersteller Artikel Nr.:
202126
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindelänge:
22 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
4.9 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
50 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Ja
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
4
Flankenwinkel:
90 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.014 kg


