CIMCO - Handpresszange Dornpressung Querschnitt 0,5-2,5mm², Länge 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101906
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103019061
Sonepar Artikelnummer
120099229
Hersteller Artikelnummer
101906
Hersteller Typ
101906
Hersteller Artikel Nr.:
101906
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Länge:
150 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.322 kg


