Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Handpresszange Dornpressung Querschnitt 1,5-6mm², Länge 150mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Handpresszange Dornpressung Querschnitt 1,5-6mm², Länge 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101907

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²

  • Länge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019078

Sonepar Artikelnummer

120099230

Hersteller Artikelnummer

101907

Hersteller Typ

101907

Hersteller Artikel Nr.:

101907

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

1.5 .. 6 mm²

Länge:

150 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.163 kg

Handpresszange, für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen, Dornpressung 1,5-6 mm², Länge 150 mm