Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Handpresszange Dornpressung Querschnitt 10-35mm², Länge 230mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Handpresszange Dornpressung Querschnitt 10-35mm², Länge 230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101905

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 10 .. 35 mm²

  • Länge - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019054

Sonepar Artikelnummer

120099228

Hersteller Artikelnummer

101905

Hersteller Typ

101905

Hersteller Artikel Nr.:

101905

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

10 .. 35 mm²

Länge:

230 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

2

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.243 kg

Handpresszange, Dornpressung 10,0-35 mm² für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen