CIMCO - Handreiniger Handtube, 250ml, lösemittel- und seifenfrei, parfümiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151626
Ausführung - Handreiniger
Physische Form - Creme
Verpackung - Tube
Inhalt - 250 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103516263
Sonepar Artikelnummer
120119385
Hersteller Artikelnummer
151626
Hersteller Typ
151626
Hersteller Artikel Nr.:
151626
Ausführung:
Handreiniger
Physische Form:
Creme
Verpackung:
Tube
Inhalt:
250 ml
Gewicht:
290 g
Ausführung des Spenders:
Ausdrücktube
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
0.291 kg


