CIMCO - Handreiniger Spender-Softflasche, 2000ml, lösemittel- und seifenfrei, parfümiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151624
Ausführung - Handreiniger
Physische Form - Flüssigkeit
Verpackung - Flasche
Inhalt - 2000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103516249
Sonepar Artikelnummer
120119384
Hersteller Artikelnummer
151624
Hersteller Typ
151624
Hersteller Artikel Nr.:
151624
Ausführung:
Handreiniger
Physische Form:
Flüssigkeit
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
2000 ml
Gewicht:
2206 g
Ausführung des Spenders:
Pumpe
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
2.206 kg


