Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Handspender, Weiss/Schwarz 1000ml nachfüllbar

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Handspender, Weiss/Schwarz 1000ml nachfüllbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47604

  • Grundform - eckig

  • Material Flakon - Kunststoff

  • Ausführungsform - Einzel

  • Farbe des Halters - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103018576

Sonepar Artikelnummer

120711992

Hersteller Artikelnummer

47604

Hersteller Typ

47604

Hersteller Artikel Nr.:

47604

Grundform:

eckig

Material Flakon:

Kunststoff

Ausführungsform:

Einzel

Farbe des Halters:

weiß

Material Pumpe (Bedienelement):

Kunststoff

Oberflächenschutz Bedienelement:

sonstige

Werkstoff des Halters/Gehäuses:

Kunststoff

Profil:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

poliert

Glanzgrad:

glänzend

Ausführung Abdeckrosette:

rechteckig

Kipphebel:

Nein

Akzentfarbe:

schwarz

Berührungslos:

Nein

Transparent:

Nein

Batteriebetrieben:

Nein

Schraubbefestigung:

Ja

Klebebefestigung:

Nein

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Verdeckte Befestigung:

Ja

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39249000

Gewicht:

0.600 kg

Handspender zur Wandmontage, Maße (HxBxT): 290x125x130 mm, Gewicht: 0,60 kg, Fassungsvermögen 1.000 ml