CIMCO - Hartmetall-Bohrkrone 60 TROCKENBAU, Arbeitslänge 60 mm, 82 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208788
Nenngröße - 82 mm
Größe Aufnahmesystem - M16
Beschichtung - Hartmetall
Mit Zentrierbohrer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104087885
Sonepar Artikelnummer
120538347
Hersteller Artikelnummer
208788
Hersteller Typ
208788
Hersteller Artikel Nr.:
208788
Nenngröße:
82 mm
Größe Aufnahmesystem:
M16
Beschichtung:
Hartmetall
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Arbeitstiefe:
65 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Mit Wachskühlung:
Nein
Geeignet für Staubabsaugung:
Ja
Mit Adapter für Staubabsaugung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.425 kg


