CIMCO - Hartmetall-Bohrkronen 60 TrockenBau Ø 68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208786
Nenngröße - 68 mm
Größe Aufnahmesystem - M16
Beschichtung - Hartmetall
Mit Zentrierbohrer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104087861
Sonepar Artikelnummer
120521214
Hersteller Artikelnummer
208786
Hersteller Typ
208786
Hersteller Artikel Nr.:
208786
Nenngröße:
68 mm
Größe Aufnahmesystem:
M16
Beschichtung:
Hartmetall
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Arbeitstiefe:
65 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Mit Wachskühlung:
Nein
Geeignet für Staubabsaugung:
Ja
Mit Adapter für Staubabsaugung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.345 kg


