CIMCO - Hautpflegecreme, mittelstark fettend, silikonfrei, unparfümiert, Tube 100ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151628
Ausführung - Feuchtigkeitscreme
Physische Form - Creme
Verpackung - Tube
Inhalt - 100 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103516287
Sonepar Artikelnummer
120119386
Hersteller Artikelnummer
151628
Hersteller Typ
151628
Hersteller Artikel Nr.:
151628
Ausführung:
Feuchtigkeitscreme
Physische Form:
Creme
Verpackung:
Tube
Inhalt:
100 ml
Gewicht:
126 g
Ausführung des Spenders:
Ausdrücktube
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
33049900
Gewicht:
0.126 kg


