CIMCO - Heissklebepistolen-Set, Aufschmelztemperatur 210°C, Aufheizzeit ca. 7min, 40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181400
Nennleistungsaufnahme - 40 W
Max. Klebeleistung - 50 g/min
Max. Stickdurchmesser - 11 mm
Aufheizzeit - 7 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103814000
Sonepar Artikelnummer
120119406
Hersteller Artikelnummer
181400
Hersteller Typ
181400
Hersteller Artikel Nr.:
181400
Nennleistungsaufnahme:
40 W
Max. Klebeleistung:
50 g/min
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Aufheizzeit:
7 min
Maschinengewicht:
0.65 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Sticklänge:
150 mm
Länge:
210 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85158010
Gewicht:
0.650 kg


