CIMCO - Heizluftgebläse-Sortiment, 1500W/230V, 2 Wärmestufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181351
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Betriebstemperatur - 300 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung - Nein
Luftstromregulierung - stufenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103813515
Sonepar Artikelnummer
120100408
Hersteller Artikelnummer
181351
Hersteller Typ
181351
Hersteller Artikel Nr.:
181351
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Betriebstemperatur:
300 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung:
Nein
Luftstromregulierung:
stufenlos
Maschinengewicht:
0.83 kg
Versorgungsspannung:
220 .. 230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
590 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
293 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
1.200 kg


