CIMCO - Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter inklusive Traverse mit 2 x 10 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146710
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 10
Anzahl der Elemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103467107
Sonepar Artikelnummer
120119376
Hersteller Artikelnummer
146710
Hersteller Typ
146710
Hersteller Artikel Nr.:
146710
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
2
Transportlänge:
2.51 m
Tragfähigkeit:
140 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Gewicht:
13 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
13.200 kg


