CIMCO - Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter inklusive Traverse mit 2 x 12 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146712
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.1 .. 6.35 m
Anzahl der Sprossen - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103467121
Sonepar Artikelnummer
120119377
Hersteller Artikelnummer
146712
Hersteller Typ
146712
Hersteller Artikel Nr.:
146712
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.1 .. 6.35 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
2
Transportlänge:
3.1 m
Tragfähigkeit:
120 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Gewicht:
15 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
15.000 kg


