CIMCO - Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter inklusive Traverse mit 2 x 7 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146707
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.71 .. 3.55 m
Anzahl der Sprossen - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103467077
Sonepar Artikelnummer
120537803
Hersteller Artikelnummer
146707
Hersteller Typ
146707
Hersteller Artikel Nr.:
146707
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.71 .. 3.55 m
Anzahl der Sprossen:
7
Anzahl der Elemente:
2
Transportlänge:
1.71 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Gewicht:
9.6 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
9.600 kg


