CIMCO - Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter inklusive Traverse mit 2 x 8 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146708
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 8
Anzahl der Elemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103467084
Sonepar Artikelnummer
120537804
Hersteller Artikelnummer
146708
Hersteller Typ
146708
Hersteller Artikel Nr.:
146708
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
2
Transportlänge:
1.96 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Gewicht:
11 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
11.000 kg


