CIMCO - Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2 x 6 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146706
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.97 .. 3 m
Anzahl der Sprossen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103467060
Sonepar Artikelnummer
120119372
Hersteller Artikelnummer
146706
Hersteller Typ
146706
Hersteller Artikel Nr.:
146706
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.97 .. 3 m
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
2
Transportlänge:
0.97 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Gewicht:
8.5 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
9.200 kg


