CIMCO - Holzsägeblatt, Zahnteilung 1,8 mm (14 Zähne pro Inch) für Vario 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120505
Länge - 200 mm
Anzahl der Zähne je Zoll - 14
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Kunststoff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103205051
Sonepar Artikelnummer
120537370
Hersteller Artikelnummer
120505
Hersteller Typ
120505
Hersteller Artikel Nr.:
120505
Länge:
200 mm
Anzahl der Zähne je Zoll:
14
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Breite:
6 mm
Stärke:
0.4 mm
Doppelseitig:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.004 kg


