Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Holzstiel für Saal- und Strassenbesen 1,4 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Holzstiel für Saal- und Strassenbesen 1,4 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143028

  • Anwendung - Besen

  • Werkstoff - Holz

  • Länge - 1.4 m

  • Durchmesser - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103430286

Sonepar Artikelnummer

120119330

Hersteller Artikelnummer

143028

Hersteller Typ

143028

Hersteller Artikel Nr.:

143028

Anwendung:

Besen

Werkstoff:

Holz

Länge:

1.4 m

Durchmesser:

24 mm

Mit Gewinde:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.300 kg

Holzstiel für Saal- und Straßenbesen mit einer Gesamtlänge von 1,4 m