CIMCO - HSS-Führungsbohrer 6,35mm Ø, 70mm lang für Lochsägen 14-30mm Ø, 9,5mm Sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207590
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 152 mm
Geeignet für Lochsägen - 9.5 .. 11 mm
Mit Zentrierbohrer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104075905
Sonepar Artikelnummer
120100121
Hersteller Artikelnummer
207590
Hersteller Typ
207590
Hersteller Artikel Nr.:
207590
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
152 mm
Geeignet für Lochsägen:
9.5 .. 11 mm
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Mit Schnellverschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.015 kg


