Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - HSS-Führungsbohrer d=6,35mm L=115mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - HSS-Führungsbohrer d=6,35mm L=115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207592

  • Durchmesser - 635 mm

  • Schnitttiefe - 70 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104075929

Sonepar Artikelnummer

120100122

Hersteller Artikelnummer

207592

Hersteller Typ

207592

Hersteller Artikel Nr.:

207592

Durchmesser:

635 mm

Schnitttiefe:

70 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

sonstige

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.35 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.025 kg

HSS-Führungsbohrer 6, 35mm Durchmesser -70mm lang