CIMCO - HSS-Gewindebohrer Direktschneider, M 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203050
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 3
Gewindesteigung - 0.5 mm
Gewindelänge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104030508
Sonepar Artikelnummer
120538135
Hersteller Artikelnummer
203050
Hersteller Typ
203050
Hersteller Artikel Nr.:
203050
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
3
Gewindesteigung:
0.5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
2.7 mm
Schaftdurchmesser:
3.5 mm
Schaftlänge:
29 mm
Schneidenlänge:
29 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
3
Flankenwinkel:
120 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.004 kg


