CIMCO - HSS-Gewindebohrer Direktschneider, M 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203051
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 4
Gewindesteigung - 0.7 mm
Gewindelänge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104030515
Sonepar Artikelnummer
120538136
Hersteller Artikelnummer
203051
Hersteller Typ
203051
Hersteller Artikel Nr.:
203051
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
4
Gewindesteigung:
0.7 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
3.4 mm
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Schaftlänge:
32 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
3
Flankenwinkel:
120 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.006 kg


