CIMCO - HSS-Gewindebohrer Direktschneider, M 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203052
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 5
Gewindesteigung - 0.8 mm
Gewindelänge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104030522
Sonepar Artikelnummer
120538137
Hersteller Artikelnummer
203052
Hersteller Typ
203052
Hersteller Artikel Nr.:
203052
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
5
Gewindesteigung:
0.8 mm
Gewindelänge:
16 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
4.9 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
34 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
3
Flankenwinkel:
120 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.010 kg


