CIMCO - HSS-Gewindebohrer Direktschneider, M 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203053
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 6
Gewindesteigung - 1 mm
Gewindelänge - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104030539
Sonepar Artikelnummer
120538138
Hersteller Artikelnummer
203053
Hersteller Typ
203053
Hersteller Artikel Nr.:
203053
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
6
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
19 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
4.9 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
31 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
3
Flankenwinkel:
120 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.011 kg


