CIMCO - HSS-Gewindebohrer Direktschneider, M 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203054
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 8
Gewindesteigung - 1.25 mm
Gewindelänge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104030546
Sonepar Artikelnummer
120538139
Hersteller Artikelnummer
203054
Hersteller Typ
203054
Hersteller Artikel Nr.:
203054
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindelänge:
22 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
4.9 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Schaftlänge:
34 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
3
Flankenwinkel:
120 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.016 kg


