CIMCO - HSS-Gewindebohrer Direktschneider, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203055
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 10
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104030553
Sonepar Artikelnummer
120538140
Hersteller Artikelnummer
203055
Hersteller Typ
203055
Hersteller Artikel Nr.:
203055
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
24 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Ausführung:
Handgewindebohrer
Vierkantantrieb:
5.5 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Schaftlänge:
46 mm
Schneidenlänge:
46 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
3
Flankenwinkel:
120 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.025 kg


