CIMCO - HSS-Gewindebohrer Direktschneider-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203070
Anzahl der HSS-Spiralbohrer - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 15
Elektromonteur-Set - Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104030706
Sonepar Artikelnummer
120100035
Hersteller Artikelnummer
203070
Hersteller Typ
203070
Hersteller Artikel Nr.:
203070
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
15
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Metallkassette
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.353 kg


