Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - HSS-Gewindebohrer-Satz 1

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - HSS-Gewindebohrer-Satz 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203920

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 21

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Metallkassette

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104039204

Sonepar Artikelnummer

120100036

Hersteller Artikelnummer

203920

Hersteller Typ

203920

Hersteller Artikel Nr.:

203920

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Metallkassette

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.687 kg

HSS- Gewindebohrer- Satz in Metallkassette, mit Gewindebohrern nach DIN 352, für metrische Regelgewinde,3-teilige Sätze mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider, je 1 Satz M3-4-5-6-8-10-12