CIMCO - HSS-Gewindebohrer-Satz 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203924
Anzahl der HSS-Spiralbohrer - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 28
Elektromonteur-Set - Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104039242
Sonepar Artikelnummer
120100037
Hersteller Artikelnummer
203924
Hersteller Typ
203924
Hersteller Artikel Nr.:
203924
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
28
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Metallkassette
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
1.052 kg


